| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stehle-50600257 Herst.-Nr.: 50600257 EAN/GTIN: 4044385575131 |
| |
|
| | |
| Made in Germany – Nur das Beste! Diese Dübelbohrer von Stehle bzw. Leuco mit Hartmetallschneiden in langer Ausführung eignen sich zum ausrißfreien Bohren von Dübellöchern in Massivhölzern und Holzwerkstoffen. Die kunststoffbeschichteten Bohrer besitzen 2 Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe | Bullet 2: | aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider und einer Spirale mit Rückenführung | Bullet 3: | Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf | Bullet 4: | genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend) | Bullet 5: | Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland | Technische Daten: | <ul> <li>Dübelbohrer mit Hartmetallschneiden und Zentrierspitze für Massivhölzer & Holzwerkstoffe <li>aurißfreie Lochränder durch 2 negative Vorschneider und einer Spirale mit Rückenführung <li>Kunststoffbeschichtung sorgt für optimalen Spanauswurf <li>genaue Längeneinstellung über Einstellschraube M5x10 DIN 551 (beiliegend) <li>Made in Germany - beste Qualität aus Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, 2033, Stehle, HW, HM, Hartmetall, lang, lange, Dübel, Bohrer, Duebelbohrer, Duebel, Leuco, 50600257, mit, Rückenführung, Vorschneider, Zentrierspitze, Bohrmaschine, Bohrautomat, CNC, Maschine, Zentrum |
| | |
| |