Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-329.060.00.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     329.060.00.28
EAN/GTIN:
     4044385322162
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
briani dübellochbohrer

Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 6 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
65 - 100 - 6
Länge:
100.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 105, 200 <li>Gesamtlänge (mm): 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155, 160, 250 <li>Schaft (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Weitere Suchbegriffe: DÜBELBOHRER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2/V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.