Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-329.070.00.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     329.070.00.28
EAN/GTIN:
     4044385322179
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer

Dübelbohrer - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2/V2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 7 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
70 - 110 - 7
Länge:
110.00 mm
Breite:
7.00 mm
Höhe:
7.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 105, 200 <li>Gesamtlänge (mm): 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 155, 160, 250 <li>Schaft (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Weitere Suchbegriffe: DÜBELBOHRER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2/V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.