| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-T-Briani-332.050.40.29 Herst.-Nr.: 332.050.40.29 EAN/GTIN: 4044385322292 |
| |
|
| | |
| Dübelbohrer für Sacklöcher mit Gewindeschaft - Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf - Schneide 2/V2 Der Dübelbohrer für Sacklöcher mit Gewindeschaft ist ein hochwertiges Werkzeug für die Holzbearbeitung. Der Bohrer ist aus Hartmetall gefertigt und hat je nach Bedarf eine Schneide mit Rechts- oder Linkslauf und 2/V2 Schneiden. Der Durchmesser des Bohrers variiert zwischen 5 und 12 mm, um den Anforderungen unterschiedlicher Projekte gerecht zu werden. Der Dübelbohrer hat eine Arbeitslänge von 40 mm und eine Gesamtlänge von 60 mm. Der Schaft hat einen Durchmesser von M10/11 mm, um eine optimale Passform in der Bohrmaschine zu gewährleisten. Dank des Gewindeschaftes lässt sich der Dübelbohrer schnell und einfach in die Bohrmaschine einsetzen und befestigen. Die Hartmetallschneiden sind besonders robust und langlebig und ermöglichen ein schnelles und präzises Bohren von Sacklöchern für Dübel. Der Dübelbohrer ist für die Holzbearbeitung unverzichtbar und eignet sich ideal für den Einsatz in Heimwerkprojekten und professionellen Anwendungen. Er ermöglicht eine schnelle und präzise Bohrung von Sacklöchern für eine sichere Verbindung von Werkstücken. Weitere Informationen: | | Ø - Drehrichtung: | Ø 5 - links | AL - GL - Schaft (mm): | 40 - 60 - M10 | Länge: | 60.00 mm | Breite: | 5.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Technische Daten: | <p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 5, 6, 8, 10, 12 <li>Drehrichtung: Linkslauf/Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 40 <li>Gesamtlänge (mm): 60 <li>Schaft (mm): M10/11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, Sacklöcher, mit, Gewindeschaft, Hartmetall, Rechtslauf, Linkslauf, Schneide, 2/V2, Durchmesser, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, Arbeitslänge, 40mm, Gesamtlänge, 60mm, Schaft, M10/11, mm |
| | |
| |