Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf, Schneide 2/V2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-339.060.27.29
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     339.060.27.29
EAN/GTIN:
     4044385322735
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer

Dübellochbohrer - Hartmetall - Rechtslauf oder Linkslauf - Schneide 2/V2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 6 - links
AL - GL - Schaft (mm):
27 - 57.5 - 10X27
Länge:
57.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 <li>Drehrichtung: Linkslauf oder Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 27, 35 <li>Gesamtlänge (mm): 57,5, 70 <li>Schaft (mm): 10X27
Weitere Suchbegriffe: DÜBELLOCHBOHRER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2/V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.