Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-355.060.25.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     355.060.25.28
EAN/GTIN:
     4044385323381
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
briani dübellochbohrer

Dübellochbohrer aus Vollhartmetall -Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 6 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
25 - 57 - 10X30
Länge:
57.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 3, 4, 5, 6, 8 <li>Drehrichtung: Linkslauf/Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 25, 35 <li>Gesamtlänge (mm): 57, 70 <li>Schaft (mm): 10X30
Weitere Suchbegriffe: DÜBELLOCHBOHRER, AUS, VOLLHARTMETALL, Vollhartmetall, Rechtslauf, Linkslauf, Schneide, 2/V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.