Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-356.050.35.29
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     356.050.35.29
EAN/GTIN:
     4044385323497
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer

Dübellochbohrer mit gerundete Vorschneider aus Vollhartmetall - Rechtslauf Linkslauf Schneide 2/V2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 5 - links
AL - GL - Schaft (mm):
35 - 70 - 10X30
Länge:
70.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 5, 6, 8 <li>Drehrichtung: Linkslauf/Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 25, 35 <li>Gesamtlänge (mm): 57, 70 <li>Schaft (mm): 10X30
Weitere Suchbegriffe: DÜBELLOCHBOHRER, GERETE, VORSCHNEIDER, AUS, VOLLHARTMETALL, Vollhartmetall, Rechtslauf, Linkslauf, Schneide, 2/V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.