| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS440.10 Herst.-Nr.: 0414004400010 EAN/GTIN: 4260205365434 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schützt alle Metalle sowie unlackierte Teile vor Rost, Wasser, Schmutz, Streusalz etc. Der ideale Schutzfilm für die Konservierung von Werk-zeugen und Präzisionsteilen. Medienbeständiger Langzeitschutz. Eigenschaften: - hochwirksamer Korrosionsschutz - basierend auf paraffinischen Mineralölen - ausgewählte Korrosionsschutzadditive - optimale Schutzschicht gegen Salz- und Seewasser, Korrosion und andere Umwelteinflüsse Technische Daten: Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +160 °C Farbe: cremefarben / weiß Lagertemperatur: +5 °C bis max. +25 °C Anwendung: Korrosionsschutzwachs ist eine besondere Schutzkonservierung für Transporte (insbesondere zur See). Dient als Langzeitkonservierung für Werkzeuge, Profile, Präzisionsteile und Maschinen. Haltbarkeit: 24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Inhalt 10 Liter | Bullet 2: | Schützt vor Rost, Wasser, Schmutz, Streusalz, etc | Bullet 3: | Medienbeständig | Bullet 4: | Langzeitschutz | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 10 Liter <li>Schützt vor Rost, Wasser, Schmutz, Streusalz, etc <li>Medienbeständig <li>Langzeitschutz | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweis: | H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WS, 440, 10, Schutzwachs, Konservierung, WEKEM, Oberflächenschutz, Rostverhinderer, Kanister |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |