Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche | grau DIN A5 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infotasche | grau DIN A5 5 Stück
Infotasche | grau DIN A5 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0098.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432093122
EAN/GTIN:
     4011432093122
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: grau; Einlegeformat: DIN A5; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Einlegeformat:
DIN A5
Rahmenfarbe:
grau
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Stück pro VE:
5 Stück
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105603
ab € 40,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088678
ab € 63,06*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096451
ab € 47,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118856
ab € 42,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100646
ab € 40,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100660
ab € 63,06*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118887
ab € 47,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118863
ab € 42,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100653
ab € 40,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096468
ab € 63,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088661
ab € 47,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106747
ab € 40,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100677
ab € 63,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118894
ab € 45,40*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105597
ab € 42,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.