Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, mit Warenstopper | 335 mm 60 mm mit Warenstopper Links 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, mit Warenstopper | 335 mm 60 mm mit Warenstopper Links 335 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, mit Warenstopper | 335 mm 60 mm mit Warenstopper Links 335 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0071.14
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432051825
EAN/GTIN:
     4011432051825
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
Material: Polycarbonat; Farbe: glasklar; Länge: 335 mm; Höhe: 60 mm; Version: mit hinterem Steckfuß; Ausstattung: mit Warenstopper Links; für Regalbodentiefe: 335 mm. Mit den Fachteilern der Serie „SR“ bringen Sie Ordnung in Ihre Regale. Durch seine eckige Form bietet dieser Fachteiler nach vorn hin einen großflächigen Warenstopper. Hier stehen Ihnen die Varianten Links, Rechts oder Mittig zur Verfügung. Der in den Höhen 60 mm oder 120 mm erhältliche Fachteiler verhilft Ihnen zur sortierten Warenpräsentation oder Lagerhaltung.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
60 mm
Farbe:
glasklar
Höhe:
60 mm
Material:
Polycarbonat
Version:
mit hinterem Steckfuß
Ausrichtung:
links
Länge:
335 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432107140
ab € 2,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105924
ab € 2,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096840
ab € 2,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051795
ab € 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051771
ab € 1,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051788
ab € 1,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088968
ab € 2,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096826
ab € 3,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113172
ab € 2,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051801
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051818
ab € 1,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101155
ab € 3,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101179
ab € 3,25*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113189
ab € 3,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096819
ab € 1,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.