Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A8 Querformat 47 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0008.3
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432078549
EAN/GTIN:
4011432078549
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A8; Ausrichtung: Querformat; Winkel: 75°; Fußmaße: 47 mm. Nutzen Sie den L-Ständer auf Gastro-Tischen, Messe-Theken oder im Buffet-Bereich. Setzen Sie den L-Ständer auch als Informationsträger für Ihren Kassen- und Verkaufsbereich ein. Hier können Sie Hygienevorschriften und Informationen gezielt veröffentlichen Aus der beliebten Hartfolie hergestellt, sind die kleinen Tisch- und Thekenaufsteller leicht, robust und vielseitig einsetzbar. Durch die Neigung von 75° erfasst das Auge Ihres Kunden die Information im optimalen Lesewinkel. Egal ob Sie die kleinen L-Ständer auf Theken oder Tischen anwenden. Profitieren Sie von unserem breiten Größenangebot und wählen Sie zusätzlich die gewünschte Ausrichtung. Designen Sie schnell und unkompliziert eigene Papiereinleger und setzen Sie den L-Ständer innen wie außen ein. Selbst bei Sonneneinstrahlung bleibt der Informationsaufsteller unverändert. Durch die Gestaltung mit UV-stabilisierter Folie trotzt er auch den heißesten Sommertagen. Für Orte mit hohem Lichteinfall bietet sich auch die Wahl einer entspiegelten Farbgebung an. Entscheiden Sie selbst! Als Hersteller dieses L-Ständers ermöglichen wir Ihnen auf Wunsch auch gern einen gewünschten Werbeaufdruck. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A8
Material:
Hartfolie
Winkel:
75°
Ausrichtung:
Querformat
Fußmaße:
47 mm
... >
Werbeaufsteller
>
Tischaufsteller
>
L-Ständer
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenhalter
,
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
vkf renzel menükartenhalter
,
menükarten halter
,
tischaufsteller a8
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,30*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Hochformat 50 mm
VKF Renzel
4011432078556
ab € 0,35*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A6 Querformat 65 mm
VKF Renzel
4011432074244
ab € 0,40*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A7 Hochformat 35 mm
VKF Renzel
4011432074268
ab € 0,32*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A7 Querformat 54 mm
VKF Renzel
4011432078532
ab € 0,33*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,4 mm entspiegelt DIN A9 Querformat 37 mm
VKF Renzel
4011432074251
ab € 0,28*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A6 Hochformat 50 mm
VKF Renzel
4011432080122
ab € 0,38*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A6 Querformat 65 mm
VKF Renzel
4011432080139
ab € 0,44*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A7 Querformat 54 mm
VKF Renzel
4011432047385
ab € 0,35*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A8 Querformat 47 mm
VKF Renzel
4011432078525
ab € 0,32*
Ähnlich
Tischaufsteller / Menükartenhalter / L-Ständer aus Hartfolie | 0,5 mm glasklar DIN A9 Querformat 37 mm
VKF Renzel
4011432075586
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen