Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Plakattasche / C-Hülle selbstklebend | DIN A6 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Plakattasche / C-Hülle selbstklebend | DIN A6 Querformat
Kunststoff-Plakattasche / C-Hülle selbstklebend | DIN A6 Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-26.0039.14
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432033470
EAN/GTIN:
     4011432033470
Suchbegriffe:
Plakattasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Umkantung: 25 mm; Kleber: Vlieskleber 2x 19 mm. Die entspiegelte und selbstklebende C-Hülle eignet sich ideal als Plakattasche für Ihre Plakate und Werbemedien im Format DIN A0 bis A7. Nutzen Sie die C-Hülle als Informationsträger z.B. für Ihren Eingangs-, Kassen und, Verkaufsbereich. Hier können Sie Hygienevorschriften und Information veröffentlichen. Fügen Sie hierzu selbst erstellte Informationsaushänge in der gewählten Größe selbst in die Tasche ein. Auch im Markt lässt sich die C-Hülle zu Preisauszeichnungs-Zwecken gezielt anwenden. Der schlichten Form verdankt die C-Hülle ihren Namen. Sie bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Schnell und unkompliziert erfolgt der seitliche Plakateinschub. Durch den rückseitig angebrachten Vlieskleber haftet die Informationstasche an allen glatten Oberflächen und lässt sich rückstandslos wieder entfernen. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! Wir setzen UV-stabilisierte Folie ein. Sondergrößen oder bedruckte Plakathüllen werden ebenfalls gefertigt. Ausführungen mit Magnetband sind möglich. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A6
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Querformat
Kleber:
Vlieskleber 2x 19 mm
Umkantung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebetaschen a6, plakattasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075654
€ 9,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078709
€ 9,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080153
€ 5,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983959
€ 9,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075661
€ 4,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078723
€ 5,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432021316
€ 2,80*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983942
€ 2,94*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981207
€ 1,78*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023365
€ 1,87*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432021323
€ 1,25*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432023358
€ 1,37*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432033005
€ 1,09*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074329
€ 0,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078716
€ 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.