Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
Tischaufsteller / Speisekartenständer / Menükartenhalter „T-Form”, aus Hart-PVC, glasklar | Lang DIN 35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0056.3
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432081082
EAN/GTIN:
4011432081082
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,9 mm; Einschubformat: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fußmaße: 35 mm; Farbe: glasklar; Modell: T-Form. Gestalten Sie Werbeaufsteller für Gastro-Tische und Verkaufsregale ganz kurzfristig selbst. Auch das Entwerfen eines Hinweisschildes für Ihre Bedienungstheke oder Ihren Empfangsbereich setzen Sie mit Hilfe des Menükartenhalters in T-Form schnell um. Fügen Sie einen an das Format angepassten Papierleger seitlich in den Aufsteller ein. So platzieren Sie Ihre Werbung schnell und unkompliziert an gewünschter Stelle. Besonders als Menükartenhalter in Bar, Restaurant und Imbiss hat sich der praktische T-Aufsteller aus glasklarem PVC bewährt. Die Einleger sind durch das aufrechte Format direkt sichtbar und durch das abwaschbare Material des Kartenhalters vor Nässe geschützt. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts!
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,9 mm
Einschubformat:
Lang DIN
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Modell:
T-Form
Fußmaße:
35 mm
... >
Werbeaufsteller
>
Tischaufsteller
>
Menükartenhalter
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
vkf renzel menükartenhalter
,
menükarten halter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,00*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischaufsteller / Speisekartenständer / Menükartenhalter „T-Form”, aus Hart-PVC, glasklar | DIN A4 50 mm
VKF Renzel
4011432037805
ab € 2,81*
Ähnlich
Tischaufsteller / Speisekartenständer / Menükartenhalter „T-Form”, aus Hart-PVC, glasklar | DIN A5 35 mm
VKF Renzel
4011432017562
ab € 1,21*
Ähnlich
Tischaufsteller / Speisekartenständer / Menükartenhalter „T-Form”, aus Hart-PVC, glasklar | DIN A6 25 mm
VKF Renzel
4011432081075
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen