Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisekartenhalter
>
Artikel
Tischaufsteller / Aufsteller / Menükartenhalter „Arum" in DIN-Formaten aus glasklarem Acrylglas | Lang DIN 70 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-60.0018.4
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432037799
EAN/GTIN:
4011432037799
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Tiefe: 70 mm. unten geschlossen;
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Einschubhöhe:
210 mm
Kantenqualität:
poliert
Anzahl der Biegungen:
3
Format:
Lang DIN
Ausrichtung:
Hochformat
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
... >
Werbeaufsteller
>
Tischaufsteller
>
Menükartenhalter
Weitere Suchbegriffe:
Speisekartenständer
,
Tisch-Aufsteller
,
Tischaufsteller
,
Tischschild
,
vkf renzel menükartenhalter
,
menükarten halter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischaufsteller / Aufsteller / Menükartenhalter „Arum" in DIN-Formaten aus glasklarem Acrylglas | DIN A4 90 mm
VKF Renzel
4011432985779
ab € 6,09*
Ähnlich
Tischaufsteller / Aufsteller / Menükartenhalter „Arum" in DIN-Formaten aus glasklarem Acrylglas | DIN A5 70 mm
VKF Renzel
4011432985786
ab € 4,07*
Ähnlich
Tischaufsteller / Aufsteller / Menükartenhalter „Arum" in DIN-Formaten aus glasklarem Acrylglas | DIN A6 60 mm
VKF Renzel
4011432037782
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen