Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Mehrfach-Tischaufsteller / Acryl-Y-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A5 (3x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Mehrfach-Tischaufsteller / Acryl-Y-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A5 (3x)
Menükartenhalter / Mehrfach-Tischaufsteller / Acryl-Y-Ständer DIN A4 – A6 | DIN A5 (3x)
Artikel-Nr.:
     6676-60.0023.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432984284
EAN/GTIN:
     4011432984284
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A5 (3x); Ausrichtung: Hochformat; x-seitig: 3-seitig. Der Klassiker aus der Gastronomie! Ihre Informationen sind auf drei Seiten sichtbar zu lesen. Der dreiseitige Ständer kommt auf Tischen und Theken besonders gut zur Geltung. Zwischen die doppelseitigen Acrylglasscheiben können ganz einfach einzelne Blätter geschoben werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Einschubformat:
DIN A5 (3x)
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984277
ab € 6,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984291
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.