Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Menükartenhalter / Speisekartenständer / Tischaufsteller „Ballota“ mit Abdeckkappen | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-60.0134.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432066461
EAN/GTIN:
     4011432066461
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Material: Aluminium / Acrylglas; Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Ausführung: inkl. Abdeckkappen. Der 2-teilige Menükartenhalter rückt Ihre Menüvorschläge, Werbebotschaften und Informationsaushänge ins rechte Licht! Der Standfuß aus Aluminium kann individuell bedruckt werden, in die klare Acrylglastasche werden Ihre Einleger einfach eingeschoben. Sie haben die Wahl zwischen 3 verschiedenen DIN-Formaten. Durch die zwei zusätzlichen Endkappen, die einfach an den Enden des Fußes aufzustecken sind, wird das Profil verdeckt und der Standfuß geschlossen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Acrylglas
Einschubformat:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066478
ab € 7,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066485
ab € 5,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432066492
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.