Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm
Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm
Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm
Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm
Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm
Buchständer „Nerine“ / Warenstütze / Aufsteller | 100 mm 150 mm 135 mm
Artikel-Nr.:
     6676-63.0203.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432172346
EAN/GTIN:
     4011432172346
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
Material: Sperrholz Birke; Materialstärke: 6 mm; Breite: 100 mm; Höhe: 150 mm; Tiefe: 135 mm; Ablagentiefe: 50 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Sperrholz Birke
Materialstärke:
6 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
135 mm
Ablagentiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, konzepthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432172339
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.