Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A4
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A4
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A4
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A4
Wand-Prospekthalter / Prospektspender / Prospekthänger „Elbe“ mit großer Fülltiefe | DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0017.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432989432
EAN/GTIN:
     4011432989432
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 64 mm. mit 2 Bohrungen;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
64 mm
Format:
DIN A4
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989449
ab € 3,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432989456
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.