Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | aluminium DIN A4 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | aluminium DIN A4 4
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | aluminium DIN A4 4
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | aluminium DIN A4 4
Mehrfach-Wandprospekthalter / Zeitungsständer / Zeitungshänger / Prospekthänger „Avena“ | aluminium DIN A4 4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0120.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432019269
EAN/GTIN:
     4011432019269
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: aluminium; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 18 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: hintereinander.
Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium
Format:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
4
Material:
Polystyrol
Anordnung der Fächer:
hintereinander
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055564
ab € 35,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055595
ab € 26,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432031650
ab € 40,28*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055540
ab € 35,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055571
ab € 30,22*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432019252
ab € 40,25*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055557
ab € 35,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055588
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.