Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltewinkel - BT D18M.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BT D18M.5
Artikeldetailsicht 1, BT D18M.5
Artikeldetailsicht 2, BT D18M.5
Masszeichnung 1, BT D18M.5
Artikel-Nr.:
     6682-50113548
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Näherungsschalte...
Haltewinkel Näherungsschalter
Montagewinkel Näherungsschalter
Näherungsschalter

Geeignet für: Sensoren mit M18-Bauform
Durchmesser, innen: 18 mm
Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Art des Befestigungsteils: starr
Werkstoff: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
20 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
33 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,35*
€ 7,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,35*
€ 7,67*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,07*
€ 5,46*
ab € 5,84*
€ 8,37*
Lager 6682
149
€ 15,90*
ab € 6,30*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.