Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsmaske Typ II, Farbe koralle, 50er Box


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild - Gesichtsmaske koralle
Produktbild - Gesichtsmaske koralle
Produktbild Gesichtsmaske Verpackung
Artikel-Nr.:
     669-CMM-08-B
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     CMM-08-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Gesichtsmaske Typ II, CE zertifiziert, EN 14683, Made in Germany

Hochwertige und in Deutschland hergestellte medizinische Gesichtsmaske mit hervorragender Filterleistung (BFE) > 98% in hygienischer Verpackung. Latexfrei und mit hohem Atemkomfort.
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
koralle
Material:
Filtervlies von InnovaMed® | latexfrei
Norm:
EN 14683 | CE zertifiziert
Besonderheiten:
Bakterielle Filterleistung BFE > 98%
Extra:
Flauschige Innenlage für angenehmen Tragekomfort | hoher Atemkomfort
Produzent:
Curt Maria Medical GmbH
Herkunft:
Made in Germany
Hinweis zur Lieferung:
Hygienische Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3812* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Box
ab 25 Boxen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
CMM-07-B
ab € 19,07*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-03-B
ab € 19,06*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-04-B
ab € 19,06*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-05-B
ab € 19,04*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-01-B
ab € 19,06*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-06-B
ab € 19,08*
Ähnlich
Kandinsky
CMM-02-B
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.