Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungs-Ableiter mod. DEHNguard DG M TNS 275 952400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2013419
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952400
EAN/GTIN:
     4013364108455
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher. Montageart: Hutschiene TH35, Mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 100 A, Integrierter Kurzschlussschutz: false, Leckstromfrei: false Ausführung: 4polig für TN-S
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
952400
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 2, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,30*
€ 81,48*
3 Tage
478
€ 6,40*
ab € 65,39*
€ 81,58*
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 83,88*
€ 5,95*
ab € 71,53*
€ 88,48*
Lager 6808
355
€ 4,99*
ab € 77,40*
€ 94,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,31*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,92*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 43,86*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 47,27*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,73*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 38,90*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 39,17*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 39,05*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,29*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,16*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.