Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2230620 Herst.-Nr.: LKG7505007030B EAN/GTIN: 4012740103756 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x50mm steingrau.Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. Breite: 50 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 75 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, RAL-Nummer: 7030, Durchmesser: 0 mm, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 3037 mm², Schlitzabstand: 4 mm, Schlitzbreite: 4 mm, Mit Oberteil: true Maße HxB (mm): 75x50 VPE: 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LKG7505007030B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 10,87* | € 15,41* | | | | Lager 6808 | | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 10,99* | € 15,45* | | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 11,05* | € 15,53* | | | | | 29 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 11,18* | € 15,71* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 11,27* | € 15,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|