| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-5705500 Herst.-Nr.: AT2A-1024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronisches Innen-Außen-Thermometer. Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion, mit frei einstellbarem oberen und unteren Außentemperatur-Alarmwert. T-in: -10...+50°C und T-out: -50...+70°C Elektronisches Innen-Außen-Thermometer Aussentemperatur über Kabel Max.-Min.-Funktion Frei einstellbarem oberen und unteren Außentemperatur-Alarmwert Bereiche: T in: -10...+50°C und T out: -50...+70°C Genauigkeit ± 1° C Gerät mit ausklappbarem Tischständer, kann auch an der Wand montiert werden Abmessung 110 x 70 x 20 mm Gewicht 90 g Geliefert inkl. 1x 1,5V AAA Batterie inklusive Kabellänge externer Fühler 170cm, Fühler Ø 8mm, Fühlerlänge 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ATP GmbH | Produkt Typ: | AT2A-1024 | Ident Code: | AT2A-1024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| |