| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7102980 Herst.-Nr.: 002212003 EAN/GTIN: 5904722906105 |
| |
|
| | |
| Fuse link, D02 gG 35A/400V, Application For cable protection, Breaking capacity AC (kA) 50, Breaking capacity DC (kA) 8, Characteristics gG, Dimensions E18, Indicator Top fuse status indicator, Rated AC voltage (V) 400, Rated current (A) 35, Rated DC voltage (V) 250, Size D02, Standards DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3, Type D0 Bemessungsstrom: 35 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D02, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ETI Deutschland GmbH | Produkt Typ: | 002212003 | Ident Code: | 002212003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d02, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 0,37* | € 0,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,69* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|