Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Türschildfolie
>
Artikel
Folien-Etiketten wetterfest, gelb, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend, 1200 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Herma
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-398030
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
8030
EAN/GTIN:
4008705080309
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Gelbe Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Besonders auffallend durch Signalfarbe gelb. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, UV- und alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C, seewasserfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.
... >
Lager 690
>
Kopieretiketten,Laserprintetiketten,Ink-Print Etiketten
>
Farblaser - und Farbkopieretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Leuchtetiketten
,
Leuchtfarbenetiketten
,
Neon-Etiketten
,
Neonetiketten
,
Signaletiketten
,
Beschriftungsfolie
,
Türschild-Folie
,
Türschildfolie
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
herma wetterfeste etiketten gelb
,
wasserfeste etiketten
,
wasserfeste etiketten gelb
,
Folie gelb
,
Folienetiketten
,
gelbe Folie
,
Etiketten
,
Labels
,
Copy LabelLaser Labels
,
Super-Print
,
Super Print
,
SuperPrint
,
LaserPrint
,
Laser-Print
,
Laser
,
Laserdrucker
,
CopyPrint
,
Copy-Print
,
Copy Print
,
Kopierer
,
Kopieret
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,44*
€ 26,05*
Lager 467
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,41*
€ 26,27*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,16*
€ 27,00*
Lager 1682
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,49*
€ 27,27*
Lager 3636
12 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 28,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,8064* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen