| |
|
| Artikel-Nr.: 690-868814062 Herst.-Nr.: 16403062 EAN/GTIN: 4014970090356 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen Tischkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind ein absolutes Highlight auf jeder festlich gedeckten Tafel. Tischkarten ermöglichen Ihren Gästen schnell den für Sie bestimmten Platz bei Ihrem Fest zu finden. Die farbigen Tischkartchen haben das Format 50 x 100 mm (offen: 100 x 100 mm) und sind aus stabilem 250 g/qm Karton gefertigt. Die Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Karten ihre angenehme Haptik. Paperado Tischkarten lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Natürlich können sie auch ihre Persönliche Note einbringen und diese per Hand beschriften. Weitere Informationen: | | Format: | 10 x 10 cm | Farbe: | kraft | Grammatur: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,983* | € 18,233* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,907* | € 22,227* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,31* | € 25,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,15907* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|