Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Paperado, 10x10cm, 220g/m², candle light


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-868816303
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     164030303
EAN/GTIN:
     4014969557303
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Die hochwertigen Tischkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind ein absolutes Highlight auf jeder festlich gedeckten Tafel. Tischkarten ermöglichen Ihren Gästen schnell den für Sie bestimmten Platz bei Ihrem Fest zu finden. Die farbigen Tischkartchen haben das Format 50 x 100 mm (offen: 100 x 100 mm) und sind aus stabilem 250 g/qm Karton gefertigt. Die Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Karten ihre angenehme Haptik. Paperado Tischkarten lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Natürlich können sie auch ihre Persönliche Note einbringen und diese per Hand beschriften.
Weitere Informationen:
Format:
10 x 10 cm
Farbe:
candle light metallic
Grammatur:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,822*
€ 23,322*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 17,927*
€ 24,697*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,41*
€ 29,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,322*
€ 27,75318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,232*
€ 27,64608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,322*
€ 26,56318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,672*
€ 25,78968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,262*
€ 25,30178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,822*
€ 20,01818
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,16822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.