Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebe-Vollsichtreiter TABFIX, 200 x 10 mm, 2-zeilig, transparent, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896695100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     840219
EAN/GTIN:
     4005546840604
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebe-Vollsichtreiter TABFIX. Individuell zuschneidbar. Werkstoff: Kunststoff-Folie. Ausführung des Aufdruckes beiliegender Einsteckschilder: A - Z, 0 - 31, Jan. - Dez. und blanko. Größe (B x H): 200 x 10 mm. Max. Anzahl der Druckzeilen: 2. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung des Aufdruckes:
A - Z, 0 - 31, Jan. - Dez. und blanko
Inhalt:
5 Streifen
Größe (B x H):
200 x 10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
100
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 5,06*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,448*
€ 5,514*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 6,31*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,82*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
840319
ab € 2,98*
Ähnlich
Durable
840600
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
840500
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.