| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-1906860-552000-146 Herst.-Nr.: 1906860-552000-146 EAN/GTIN: 7318573050296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn du dich gut fühlst, steigert das deine Performance. Dieses funktionale Kompressions-Langarmshirt besteht aus einem fortschrittlichen Body-Control-Gewebe, das die Muskelkraft konzentriert und zur optimalen Leistung beiträgt. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Gefühl, bei dem du erlebst, daß dein Körper zu einem kraftvollen Ganzen zusammengehalten wird - daß er bereit ist, mit maximaler Kapazität zu arbeiten. Eine perfekte Wahl für Workouts und unter dem Trikot an kalten Spieltagen. Enge, ergonomische Paßform. • Body-Control sorgt für leichte Kompression und reduziert Muskelvibrationen • Hervorragender Feuchtigkeitstransport • Elastisches Material für eine optimale Paßform • Tight fit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 1906860 | Größe: | 146/152 | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Junior | Material: | 91% Polyamid 9% Elasthan | Farbe: | Sweden Yellow | Waschhinweis: | MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6109902000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |