Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Core Endur Hydro Jacket W XS BLACK-GRANITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Core Endur Hydro Jacket W XS BLACK-GRANITE
Craft Core Endur Hydro Jacket W XS BLACK-GRANITE
Artikel-Nr.:
     6906-1910566-999985-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1910566-999985-3
EAN/GTIN:
     7318573506946
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Bike Jacke aus wind- und wasserdichtem Material mit getapten Nähten für Radsport-Enthusiasten aller Art. Belüftungsnetz unter den Achseln, gebürsteter Fleece auf der Krageninnenseite und elastische Einsätze sorgen für maximalen Tragekomfort. WP 8.000/MWP 8.000. • Wind- und wasserdichtes Material • Mesh-Material unter den Achseln für mehr Belüftung • Design-Elemente sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst • Fleecebesatz auf der Krageninnenseite • Durchgehender Reißverschluss mit Wetterschutzleiste • Alle Nähte getaped • Elastische Einfassung an Bund- und Ärmelabschlüssen • WP 8.000/MWP 8.000
Weitere Informationen:
Modell:
1910566
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Vorne: 100% Polyester, Rückseite: 100% Polyurethan
Farbe:
BLACK-GRANITE
Waschhinweis:
MachineWash40;WashInsideOut;WashWSimilarColors;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotUseSoftener
Zertifizierung:
RecycledMaterials;Ventair
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.