| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1912454-671992-4 Herst.-Nr.: 1912454-671992-4 EAN/GTIN: 7318573769280 |
| |
|
| | |
| Moderne Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und winddichter Front. Der Body ist aus einem angenehm weichen, warmen Jersey für maximalen Komfort. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. • Regular fit • Body aus angenehm weichem, wärmendem Material • Winddichte Front • Gefütterte Kapuze aus windabweisendem Material • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Modell: | 1912454 | Größe: | S | Ursprungsland: | CN | Geschlecht: | Men | Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester (recycelt) Vorne oben: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester | Farbe: | Botanic-Slate | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6101309000 |
|
| | |
| | | |
| |