Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Function 152 new royal/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Function 152 new royal/weiß
Softshelljacke Function 152 new royal/weiß
Softshelljacke Function 152 new royal/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4043523552072
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     906402
EAN/GTIN:
     4043523552072
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Atmungsaktiver Schutz bei jeder Bewegung. ERIMA-TEX®<\sup> Membran: 5.000 mm Wassersäule, 3.000 g/m²/24h Atmungsaktivität, winddicht Abnehmbare Kapuze Seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschluss Unterlegter, wasserdichter Reißverschluss mit Kinnschutz für angenehmes Tragegefühl Reflektierende Brusttasche mit Reißverschluss Lüftungsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh unter dem Arm
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
new royal/weiß
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61130090000
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kinderjacke, Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.