Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M
uhlport ESSENTIAL COACH JACKET, rot, Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4051309677482
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100518006
EAN/GTIN:
     4051309677482
Suchbegriffe:
Coachjacke
Trainerjacke
Regenjacke
Regenparka
- Wattierte Coachjacke
- Stehkragen mit integrierter verstaubarer Kapuze
- Wasserabweisendes Coating, 600 mm Wassersäule
- flauschige Innenseite im Kragen
- Garage am Reißverschluss
- zwei Reißverschlusstaschen
- Innentasche
- Verstellbare Kordel mit Stopper im Bund
- Beschreibbares Namenschild/Aufhängeschlaufe im Kragen
- durchgehendes Jackenfutter mit Öffnung für optimale Veredelung
- uhlsport Druck auf der Brust

Material:
100% Polyester, 600 mm Wassersäule Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot
Größe:
M
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,737
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.