Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L
uhlport GOAL 25 EVO WOVEN HOOD JACKET, schwarz/anthra, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309907947
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221701
EAN/GTIN:
     4051309907947
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
kapuzenjacke
KRAGEN:
- Hochabschließender Kragen mit Kapuze
SCHNITT:
- Raglan für optimale Passform und Bewegunsfreiheit
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT: flexibles Webmaterial
FEATURES:
- Sublimationsdesign
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- seitliche Reißverschlusstaschen -elastische Ärmelbünchen
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 88% Polyester (recycelt), 12% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra
Größe:
L
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,424
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Trainingsanzüge gewebt, Trainingsanzüge gewebt uhlsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.