Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coachjacke Team, royal, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coachjacke Team, royal, L
Coachjacke Team, royal, L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562537277
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562537277
Suchbegriffe:
Coachjacke
Trainerjacke
  • Polyester-Ribstop
  • Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
  • Wärmeisolierende Wattierung
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Integrierte Rippbündchen im Ärmel
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
7104
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
1500 mm PU
Material 3:
Wattierung: 100 % Polyester
Material 4:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Men
Farbe:
royal
Größe:
L
... > JAKO > Teamline > Coachjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.