Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coachjacke Team, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coachjacke Team, schwarz, M
Coachjacke Team, schwarz, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562537390
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562537390
Suchbegriffe:
Coachjacke
Trainerjacke
  • Polyester-Ribstop
  • Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
  • Wärmeisolierende Wattierung
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Integrierte Rippbündchen im Ärmel
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
7104
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
1500 mm PU
Material 3:
Wattierung: 100 % Polyester
Material 4:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Men
Farbe:
schwarz
Größe:
M
... > JAKO > Teamline > Coachjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.