| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-12213-D44-69903050000 Herst.-Nr.: 69903050000 EAN/GTIN: 4014586283777 |
| |
|
| | |
| Schleifbänder mit feiner Körnung zum Feinschleifen von Metallen bis zum Finish. Für beste Oberflächenergebnisse. Schweres Baumwollgewebe, Vollkunstharzbindung mit Korund. 150 x 2 000 mm Weitere Informationen: | | Logistikdaten: | Brutto Gewicht 2.500,00 g | Netto Gewicht 2.500,00 g | Volumen 11.671,92 cm³ | Länge 290,00 mm | Breite 258,00 mm | Höhe 156,00 mm | Breite: | 258 mm | Länge: | 290 mm | Höhe: | 156 mm | Gewicht: | 2500 g | Herkunftsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,60* | € 138,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,57* | € 138,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 113,72* | € 139,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,12* | € 140,16* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,81* | € 147,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|