Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch höhenverstellbar, 1200x800x680-820, Weiß/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-657102-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657102-WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
37 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Weiß/Silber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 289,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,91*
€ 291,26*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,64*
€ 325,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,34*
€ 327,93*
24 Tage
5
Frei Haus
ab € 285,54*
€ 345,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,33*
€ 353,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,64*
€ 319,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,57*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,34*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 610,71*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 605,01*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 574,84*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 458,51*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 458,08*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 457,78*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 423,93*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 423,77*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 420,65*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 320,00*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 320,66*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 318,74*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 318,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.