| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-15428-D57-19700300 Herst.-Nr.: 19700300 EAN/GTIN: 4009292830728 |
| |
|
| | |
| Querteiler, transparent, zu Sichtlager-/Systembox Gr. 2z, VE 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,100 kg | Breite: | 29,00 cm | Höhe: | 12,50 cm | Länge: | 0,00 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,17* | € 18,53* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 26,08* | € 36,35* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 30,33* | € 41,31* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 31,31* | € 42,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,131* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|