Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Flügeltürenschrank, Fachlast 50 kg,, BxTxH 680x280x2150 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-790057A0
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790057A0
EAN/GTIN:
     4250633316351
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, BxTxH 680x280x2150 mm, RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 50 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
68,00 cm
Höhe:
2150,00 cm
Länge:
28,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 290,66*
€ 359,53*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 365,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 366,29*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,58*
€ 369,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 392,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,15*
€ 439,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901943
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.