Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Flex. Sperrpfosten, Kunstst., Durchm., 100 mm, rot, Aufdübeln, Fuß, H. 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitzylinder -FlexCone- (v.l.: Art. 14103, 14102, 14101)
Modellbeispiele: Leitzylinder -FlexCone- (v.l.: Art. 14103, 14102, 14101)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Gelenk im Zylinderfuß erlaubt gefahrloses anfahren und überrollen
Detailansicht: Recyclingfuß Ø 270 mm
Anwendungsbeispiel: Optimale Verkehrsführung
Anwendungsbeispiel: Markiert die Grenze von Verkehrswegen
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-291.27.047
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.27.047
EAN/GTIN:
     4055381503974
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Flexibler Sperrpfosten aus Kunststoff, rund, Durchm. 100 mm, rot mit 2 weißen Ringen, zum Aufdübeln, inkl. Fuß, Höhe 460 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,700 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
46,00 cm
Länge:
10,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 43,56*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,33*
€ 50,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 58,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 67,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,61*
Zubehör
Moravia
ab € 6,59*
Zubehör
Moravia
291.10.114
ab € 27,80*
Zubehör
Moravia
ab € 15,72*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 84,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.