| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-6194005 Herst.-Nr.: 6194005 EAN/GTIN: 4036351230816 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Elektrokettenzug mit einer Hubgeschwindigkeit und 500 kg Traglast maximal - Triebwerksgruppe FEM/ISO 2m/M5 entspricht 1.600 Volllast-Lebensdauerstunden - Lastketten Typ G80 nach DIN EN-818-7 - Siemens Elektrik - Eine Hubgeschwindigkeit - Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken - Überlastsicherung durch Rutschkupplung - Integrierter Betriebsendschalter - Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher - Bedienflasche vorgerüstet zum Anschluss und zur Steuerung des passenden UNICRAFT Elektrofahrwerks (Empfehlung beachten) Technische Daten: Tragkraft: 0,5 t Hubhöhe: 6 m Hubgeschwindigkeit: 7,7 m/min Aufnahmeleistung: 1,2 kVA Stromanschluss: 400 V / 50 Hz Maße (LxBxH) ca.: 636 x 276 x 410 mm Gewicht ca.: 49 kg Kabellänge Steuereinheit: 6 m Schutzart: IP 54 Anzahl Kettenstränge: 1
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 49 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,48* | € 987,98* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 893,73* | € 988,19* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 880,39* | € 996,352* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,54* | € 1.036,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,08* | € 1.288,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|