Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA PALETTEN & BOXEN, Palettenbox, Wände + Boden geschl.,, BxTxH 1040x640x550 mm, mit 4 Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE stationärB1010xT640xH550 mm grau Volumen 220 l Boden/Wände gesch
Großbehälter PE stationärB1010xT640xH550 mm grau Volumen 220 l Boden/Wände gesch
Großbehälter PE stationärB1010xT640xH550 mm grau Volumen 220 l Boden/Wände gesch
Artikel-Nr.:
     6922-61834-D57-194
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     194
EAN/GTIN:
     4260670623770
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Palettenbox, Volumen 220 l, 4 Füße, Farbe grau, Boden/Wände geschlossen, BxTxH 1040x640x550 mm, Traglast 150 kg dynamisch, 1500 kg statisch
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,500 kg
Breite:
64,00 cm
Höhe:
55,00 cm
Länge:
104,00 cm
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,94*
€ 169,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,99*
€ 169,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 170,16*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 173,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 173,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.