| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20261200000000 Herst.-Nr.: 20261200000000 EAN/GTIN: 4251765303448 |
| |
|
| | |
| Die Tonne zeichnet sich aus durch ihre konischen Seitenwänden für leichtes Beladen und Entleeren, dem stabilen, umlaufenden Randprofil und dem massiven, verstärkten Grundrahmen. Der Kippmechanismus ist über Seilzug entriegelbar. Mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) mit verzinktem Deckel Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1800 mm | Breite der VPE: | 950 mm | Höhe de VPE: | 1230 mm | Bruttogewicht der VPE: | 225 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großraumkippbehälter, Abrollkufen-Kippbehälter, Universalkipper, Schwerlastkipper, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Müllbehälter für Stapler, Muldenkipper, Muldenkippbehälter, Mini-Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.111,78* | € 1.197,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.143,09* | € 1.227,88* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,51* | € 1.228,11* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,82* | € 1.240,30* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.199,37* | € 1.293,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|