| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20350400000097 Herst.-Nr.: 20350400000097 EAN/GTIN: 4251765305237 |
| |
|
| | |
| Stabiler Rechteck-Container mit glatten Innenwänden vielseitig einsetzbar für Schüttgut und Stückware. Optimale Platznutzung auf der LKW-Ladefläche und dem Betriebsgelände. Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen. Ihre Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen. Ihre Entriegelung funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen und Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 • Steinzangen-Entriegelung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1330 mm | Breite der VPE: | 1000 mm | Höhe de VPE: | 550 mm | Bruttogewicht der VPE: | 165 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Stahlblechbehälter, bodenklappen container, Bodenklappen-Behälter, Baustoff-Container, Bodenklappenbehälter, Behälter mir Klappboden, Lagerbehälter mit Bodenklappe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 657,35* | € 730,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 675,49* | € 745,32* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,06* | € 749,41* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,72* | € 763,40* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,57* | € 763,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|