| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20360100000000 Herst.-Nr.: 20360100000000 EAN/GTIN: 4251765305473 |
| |
|
| | |
| Der mehrteilige Behälter mit separat bedienbaren Bodenklappen ist nicht nur ideal zur Mülltrennung, sondern auch hilfreich an Einsatzbereichen mit unterschiedlichen schüttbaren Kleinteilen. Mit massiven, verstärkten Bodenklappen mit Standfüßen, die eine unterfahrbare Höhe von 100 mm gewährleisten. Mit Trennwänden für 2 oder 3 Unterteilungen erhältlich. Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 • Transportwagen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1890 mm | Breite der VPE: | 1060 mm | Höhe de VPE: | 1190 mm | Bruttogewicht der VPE: | 252 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.234,31* | € 1.318,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.259,59* | € 1.350,16* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,75* | € 1.351,22* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,16* | € 1.364,55* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.297,24* | € 1.386,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|