| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20870100000096 Herst.-Nr.: 20870100000096 EAN/GTIN: 4251765309228 |
| |
|
| | |
| Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc. In verschiedenen Längen und Gewichtsklassen lieferbar, inklusive Sicherungskette zum Schutz vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Lebensmittel-gerechte Ausführung • Ausführung für höhere Traglasten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 2800 mm | Breite der VPE: | 840 mm | Höhe de VPE: | 490 mm | Bruttogewicht der VPE: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.197,22* | € 1.292,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.168,16* | € 1.292,89* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,19* | € 1.293,54* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.200,20* | € 1.294,23* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,36* | € 1.338,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|