Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus VHS 90RK 90RK/50 gl.-8531 TITALIUM-Hangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 90RK/50 gl.-8531
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-115684
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     115684
EAN/GTIN:
     4003318115684
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Die TITALIUM™ Vorhangschlösser des Sicherheitsexperten ABUS markieren eine neue Dimension in Sachen Sicherheit. Gefertigt aus einem innovativen Material, stehen sie für hohe Sicherheit bei gleichzeitig stark reduziertem Gewicht. Der Werkstoff TITALIUM™ basiert auf einer leichten Aluminium-Speziallegierung, welche durch eine starke Robustheit bei gleichzeitiger Leichtigkeit glänzt. Zusammen mit dem Edelstahlbügel eignet sich das TITALIUM™ 9RK somit besonders für den Außeneinsatz. Der integrierte Bügelschutz erschwert den Zugriff von Aufbruchwerkzeugen. Das ABUS Titalium Marine 9RK ist ein Service-Schloss. Der Schließzylinder ist auswechselbar und an bestehende Schließungen anpassbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
Zylinderart:
Kein Zylinder
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 41,42*
1
€ 4,90*
ab € 31,69*
€ 42,47*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 248,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.