| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-378850 Herst.-Nr.: 378850 EAN/GTIN: 4003318378850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen. Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 2 lassen sich LKW, Transporter, Türen, Tore, Scheunen, Keller usw. verschließen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann. Eine Besonderheit ist der Einsatz des ABUS Plus-Zylinders, der höchsten Schutz gegen intelligente Öffnungsmethoden bietet. Gegen Verschmutzung und Umwelteinflüsse hat der Zylinder ein integriertes Zylinderverdeck. Mit der beigefügten Codekarte lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |